{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 13 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | |
Längd | 56,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643840 13 | |
EAN/GTIN | 4007555350136 | |
Tillverkarens nummer | 350136 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad 13 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
191,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 613 styck i lager
40,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 200 styck i lager
62,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
205 styck i lager
142,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |