{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 13 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 19,1 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642229 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061760 | |
Tillverkarens nummer | 642229 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 13mm
på begäran
I lager
1 726 styck i lager
62,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 029 styck i lager
40,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 384 styck i lager
66,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
143,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |