{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 12,5 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642229 8 | |
EAN/GTIN | 4062406061715 | |
Tillverkarens nummer | 642229 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 8mm
på begäran
I lager
1 555 styck i lager
6,60 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
566 styck i lager
3,41 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 403 styck i lager
5,78 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
Längd | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Yta | förkromad | förkromad | förkromad |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |