{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 24 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 36,5 mm | |
Längd | 58 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643840 24 | |
EAN/GTIN | 4007555350242 | |
Tillverkarens nummer | 350242 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad 24 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
241,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 211 styck i lager
53,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 464 styck i lager
90,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
190,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 36,5 mm | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 58 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |