Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 5mm

Art-nr.: 643229 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 472 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,5 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643229 5
EAN/GTIN 4062406062095
Tillverkarens nummer 643229 5

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 643232; HOLEX: Nr 643222).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 5mm

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 5mm

på begäran
I lager
5 472 styck i lager
98,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 005 styck i lager
75,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 22,5 mm 24 mm
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum
Längd 60 mm 58 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen