Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 8 mm

Art-nr: 643229 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 478 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ fästsida 22,5 mm
    Längd 60 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 643229 8
    EAN/GTIN 4062406062125
    Tillverkarens nummer 643229 8

    Benämning

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Anmärkning:

    GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen