Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar 12

Art-nr: 638012 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
422 styck i lager
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 32
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-14 mm
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil 12-kants hylsnyckel; Sexkantnyckel
Nyckelvidder metrisk
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 638012 12
EAN/GTIN 4062406061388

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat polyuretanskumplastinlägg där de alltid är klara fatt använda.
Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6−M22 och insexskruvar med gänga M5 − M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Hylsor: 18 st storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st 641329 storlek 295
Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250
vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2
Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar