Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 17 mm

Art-nr: 643229 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 600 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ fästsida 28 mm
    Längd 61 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 643229 17
    EAN/GTIN 4062406062163
    Tillverkarens nummer 643229 17

    Benämning

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Anmärkning:

    GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen