Hylsnyckelsortiment 1/2 tum 32 delar, Antal delar: 32

Art-nr.: 685550 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
Utförande med hylsnyckel
vikt 6,6 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685550 32
EAN/GTIN 2050001944498
Tillverkarens nummer 685550 32

Benämning

Utförande:

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
insexhylsor: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängningsstång: Vardera1 st nr 641029 strl. 75; 125; 250
universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2
Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Lockinlägg: 1 st nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

Anmärkning:

Leverans sker med sorterade verktyg i verktygslåda typ L-BOXX®.
Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen