{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 32 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 42,2 mm | |
Längd | 47 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642200 32 | |
EAN/GTIN | 4018754006038 | |
Tillverkarens nummer | 03030032 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 32mm
på begäran
I lager
124 styck i lager
187,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 022 styck i lager
90,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 057 styck i lager
132,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
672 styck i lager
128,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 42,2 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Yta | förkromning på nickel | förkromad | förkromad | förkromad |
nyckelvidd | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |