{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 17 mm | |
Längd | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642200 12 | |
EAN/GTIN | 4018754005840 | |
Tillverkarens nummer | 03030012 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
199 styck i lager
108,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
571 styck i lager
41,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 673 styck i lager
66,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
951 styck i lager
72,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
142,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 17 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |