Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX10

Art-nr: 625332 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX10
klinglängd 70 mm
totallängd 160 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Hållarfunktion nej
Material klinga kromvanadin-specialstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625332 TX10
EAN/GTIN 4067263012894
Tillverkarens nummer 625332 TX10

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen