Skruvdragarsats för Torx®, med 2K-Haptoprene-handtag 9

Art-nr: 625336 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 151 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 9
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Rullstopp Nej
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625336 9
EAN/GTIN 4067263013006

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.

Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar