Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX20

Art-nr: 625332 TX20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX20
klinglängd 100 mm
totallängd 200 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Hållarfunktion nej
Material klinga kromvanadin-specialstål
Material handtag 2K-Haptoprene
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625332 TX20
EAN/GTIN 4067263012931
Tillverkarens nummer 625332 TX20

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen