Skruvmejselsats för Torx®, Antal verktyg: 9

Art-nr.: 953116 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
Bredd 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 6
djup i G 24
antal verktyg 9
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953116 9
EAN/GTIN 4067263723233
Tillverkarens nummer 953116 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953116: 1 st
GARANT skruvmejselsats för Torx® nr 625332 strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25, TX30: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen