Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag TX15

Art-nr: 625332 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 706 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX15
    klinglängd 80 mm
    totallängd 175 mm
    Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
    Hållarfunktion nej
    Material klinga kromvanadin-specialstål
    Material handtag 2K-Haptoprene
    Yta förnicklad och förkromad
    Spets svart
    Vridbar kåpa Nej
    Klotformat huvud Nej
    Hål i Torx®-profil Ja
    Produktslag Skruvdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 625332 TX15
    EAN/GTIN 4067263012917
    Tillverkarens nummer 625332 TX15

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

    Fördel:

    Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen