{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 9 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 15 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4062406220846 | |
Tillverkarens nummer | 615600 8X9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 8X9 mm
på begäran
I lager
1 279 styck i lager
95,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
280 styck i lager
51,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | förkromad |
nyckellängd L | 180 | 115 |
Nyckelvidd 1 | 8 | 8 |
Nyckelvidd 2 | 9 | 9 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |