{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Tillverkarens nummer | 615600 22X24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 22X24 mm
på begäran
I lager
307 styck i lager
238,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
480 styck i lager
139,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
903 styck i lager
157,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
381 styck i lager
317,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 330 | 325 | 325 | 243 |
Nyckelvidd 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nyckelvidd 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 | 34 | 34 | 38,5 |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 | 37 | 37 | 42 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |