{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 14X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220938 | |
Tillverkarens nummer | 615600 14X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 14X17mm
på begäran
I lager
549 styck i lager
139,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
90,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
92,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
373 styck i lager
189,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | fosfaterad | förkromad | förkromad |
nyckellängd L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm |
Nyckelvidd 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |