{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 9 mm | |
nyckellängd L | 143 mm | |
Käftbredd b | 19,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7,6 mm | |
ring-⌀ D | 19 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614820 9 | |
EAN/GTIN | 4045197218742 | |
Tillverkarens nummer | 614820 9 |