Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 10 mm

Art-nr: 614820 10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 409 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 10 mm
    nyckellängd L 160 mm
    Käftbredd b 22 mm
    Käfthöjd h1 5,2 mm
    Ringhöjd h2 7,7 mm
    ring-⌀ D 20,8 mm
    Ringläge 15 grad
    Antal tänder 72
    Omtagsvinkel 5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Kromvanadinstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614820 10
    EAN/GTIN 4045197218759
    Tillverkarens nummer 614820 10

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

    Material:

    Kromvanadinstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen