Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 12 mm

Art-nr: 614820 12
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 275 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 12 mm
nyckellängd L 174 mm
Käftbredd b 25,9 mm
Käfthöjd h1 5,8 mm
Ringhöjd h2 8,7 mm
ring-⌀ D 23,7 mm
Ringläge 15 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614820 12
EAN/GTIN 4045197218773
Tillverkarens nummer 614820 12

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen