{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 8 mm | |
nyckellängd L | 136 mm | |
Käftbredd b | 18 mm | |
Käfthöjd h1 | 5 mm | |
Ringhöjd h2 | 7 mm | |
ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614820 8 | |
EAN/GTIN | 4045197218735 | |
Tillverkarens nummer | 614820 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 8 mm
på begäran
I lager
3 009 styck i lager
230,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 020 styck i lager
248,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
225 styck i lager
152,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 574 styck i lager
158,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | mattförkromad | mattförkromad | mattförkromad | förkromad |
ring-⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,6 mm |
Käfthöjd h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,2 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |