{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
nyckellängd L | 193 mm | |
Käftbredd b | 30,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 6,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,4 mm | |
ring-⌀ D | 27,3 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614820 14 | |
EAN/GTIN | 4045197218797 | |
Tillverkarens nummer | 614820 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 14 mm
på begäran
I lager
695 styck i lager
306,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
495 styck i lager
302,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
187,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
781 styck i lager
193,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
nyckellängd L | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm |
nyckelvidd | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Ringhöjd h2 | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Käfthöjd h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnycklar |