{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
nyckellängd L | 112 mm | |
Käftbredd b | 30,9 mm | |
Käfthöjd h1 | 6,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,4 mm | |
ring-⌀ D | 27,3 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614816 14 | |
EAN/GTIN | 4045197287212 | |
Tillverkarens nummer | 614816 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande 14 mm
på begäran
I lager
180 styck i lager
188,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
517 styck i lager
303,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
801 styck i lager
306,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
801 styck i lager
193,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
Omtagsvinkel | 5 | 5 | 5 | 5 |
ring-⌀ D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
nyckellängd L | 112 | 193 | 193 | 193 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Käfthöjd h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |