{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7 mm | |
nyckellängd L | 160 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6,5 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Tillverkarens nummer | 1394916 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 7mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
149,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
968 styck i lager
39,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 262 styck i lager
40,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
349 styck i lager
69,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
nyckellängd L | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
nyckelvidd | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |