{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 295 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13,2 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614750 18 | |
EAN/GTIN | 4010886608036 | |
Tillverkarens nummer | 6080330 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringskiftnyckel, extra långt utförande 18 mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
291,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
84,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
152,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Yta | förkromad | förkromad | förkromning på nickel |
Ringläge | 15 | 15 | 10 |
nyckellängd L | 295 | 266 | 255 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 13,2 | 12 | 12 |