Ringskiftnyckel, extra långt utförande 21 mm

Art-nr: 614750 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 21 mm
nyckellängd L 340 mm
maximal käfthöjd h1 9,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 14,2 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614750 21
EAN/GTIN 4010886608043
Tillverkarens nummer 6080410

Benämning

Utförande:

Vinklad 15° på ringsidan. Ergonomiskt, behändigt hålaxelhandtag. Extra långt skaft för djupa tillämpningsområden. Lämpar sig särskilt väl för höghållfasta skruvförband med högt vridmoment.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen