Ringskiftnyckel, extra långt utförande 24 mm

Art-nr: 614750 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 24 mm
nyckellängd L 400 mm
maximal käfthöjd h1 12 mm
maximal ringhöjd h2 max 18,2 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614750 24
EAN/GTIN 4010886610121
Tillverkarens nummer 6101270

Benämning

Utförande:

Vinklad 15° på ringsidan. Ergonomiskt, behändigt hålaxelhandtag. Extra långt skaft för djupa tillämpningsområden. Lämpar sig särskilt väl för höghållfasta skruvförband med högt vridmoment.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringskiftnyckel, extra långt utförande  24 mm

Ringskiftnyckel, extra långt utförande 24 mm

på begäran
I lager
263 styck i lager
375,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 349 styck i lager
132,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 443 styck i lager
205,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Tillverkningsprocess sänksmidda sänksmidda sänksmidda
Yta förkromad förkromad mattförkromad
nyckellängd L 400 280 280
nyckelvidd 24 24 24
Nyckelvidder metrisk metrisk metrisk
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen