{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10,8 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614750 14 | |
EAN/GTIN | 4010886610077 | |
Tillverkarens nummer | 6100700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 14mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
200,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
393 styck i lager
62,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
356 styck i lager
101,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
103,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 235 mm | 218 mm | 260 mm | 210 mm |
nyckelvidd | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Krommolybdenstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 10,8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |