{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
nyckellängd L | 260 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197511317 | |
Tillverkarens nummer | 614950 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 14mm
på begäran
I lager
356 styck i lager
101,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
393 styck i lager
62,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
103,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
nyckelvidd | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |