{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 12 mm | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614950 12 | |
EAN/GTIN | 4045197511195 | |
Tillverkarens nummer | 614950 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
264 styck i lager
89,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
276 styck i lager
54,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 823 styck i lager
93,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckelvidd | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |