{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 15 mm | |
nyckellängd L | 275 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 7 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 11 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197511324 | |
Tillverkarens nummer | 614950 15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 15mm
på begäran
I lager
303 styck i lager
115,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
368 styck i lager
68,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
119,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 275 mm | 230 mm | 215 mm |
nyckelvidd | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |