{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 13 mm | |
nyckellängd L | 240 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614950 13 | |
EAN/GTIN | 4045197511300 | |
Tillverkarens nummer | 614950 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 13mm
på begäran
I lager
368 styck i lager
96,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 716 styck i lager
58,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
806 styck i lager
102,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 240 mm | 206 mm | 195 mm |
nyckelvidd | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |