{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5,5 mm | |
nyckellängd L | 100 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 4 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 6 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613900 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197385086 | |
Tillverkarens nummer | 613900 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 5,5 mm
på begäran
I lager
1 500 styck i lager
41,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 388 styck i lager
46,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
711 styck i lager
75,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 4 | 4 | 4 |
Yta | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 100 | 100 | 100 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 6 | 6 | 6 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |