{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 29 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 300 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 150 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 450 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 589790 29 | |
EAN/GTIN | 3165140949743 | |
Tillverkarens nummer | 2608594205 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 29mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
216,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
482 styck i lager
158,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 450 min-1 | 450 min-1 |
rekommenderat varvtal INOX | 150 min-1 | 150 min-1 |
rekommenderat varvtal stål | 300 min-1 | 300 min-1 |
Tänder per tum | 4-5 | 4 / 6 |
diameter | 29 mm | 29 mm |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg |