{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 60 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 140 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 70 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 220 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 589790 60 | |
EAN/GTIN | 3165140949934 | |
Tillverkarens nummer | 2608594224 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hålsåg bimetall Power Change Plus 60 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
359,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 021 styck i lager
250,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
149,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 220 | 220 | 220 |
rekommenderat varvtal INOX | 70 | 70 | 70 |
rekommenderat varvtal stål | 140 | 140 | 140 |
Maximalt sågdjup | 44 | ||
Tänder per tum | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
diameter | 60 | 60 | 60 |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg | Hålsåg |