{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 16 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 550 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 275 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 825 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 589790 16 | |
EAN/GTIN | 3165140949651 | |
Tillverkarens nummer | 2608594196 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 16mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
194,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
446 styck i lager
149,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 825 min-1 | 825 min-1 |
rekommenderat varvtal INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
rekommenderat varvtal stål | 550 min-1 | 550 min-1 |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
Tänder per tum | 4-5 | 4 / 6 |
diameter | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg |