{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 38 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 230 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 115 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 345 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 589790 38 | |
EAN/GTIN | 3165140949804 | |
Tillverkarens nummer | 2608594211 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hålsåg bimetall Power Change Plus 38 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
246,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
497 styck i lager
165,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
97,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 345 | 345 | 345 |
rekommenderat varvtal INOX | 115 | 115 | 115 |
rekommenderat varvtal stål | 230 | 230 | 230 |
Maximalt sågdjup | 44 | ||
Tänder per tum | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
diameter | 38 | 38 | 38 |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg | Hålsåg |