{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tänder per tum | 4-5 | |
diameter | 22 mm | |
lämplig för | Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä | |
Maximalt sågdjup | 44 mm | |
rekommenderat varvtal stål | 390 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 195 min-1 | |
rekommenderat varvtal aluminium | 585 min-1 | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 589790 22 | |
EAN/GTIN | 3165140949705 | |
Tillverkarens nummer | 2608594201 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 22mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
213,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 071 styck i lager
149,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
292 styck i lager
86,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 585 min-1 | 585 min-1 | 585 min-1 |
rekommenderat varvtal INOX | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
rekommenderat varvtal stål | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 |
Maximalt sågdjup | 44 mm | ||
Tänder per tum | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
diameter | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg | Hålsåg |