Sticksågbladssats, Beteckning: T118B

Art-nr.: 588400 T118B
Ange pris 5 st. (SEK 20,28 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
360 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (solid plåt): 2,5-6
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HSS
Tanddelning 1,9 − 2,3 mm
Bladlängd 92 mm
Beteckning T118B
Lämplighet _T118B
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (solid plåt) 2,5-6 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588400 T118B
EAN/GTIN 4045197726735
Tillverkarens nummer 588400 T118B
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
Progressiv tandning kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen