Sticksågbladssats T127D

Art-nr.: 588400 T127D
Ange pris 5 st. (SEK 22,03 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
315 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Aluminium
  • Plåttjocklek (solid plåt): 3-15
  • Metallprofil (sluten): < 30
  • Snittyp: Instickssågning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HSS
Tanddelning 3,0 mm
Bladlängd 100 mm
Beteckning T127D
Lämplighet _T127D
optimerad för material Aluminium
Plåttjocklek (solid plåt) 3-15 mm
Metallprofil (sluten) < 30 mm
Snittyp Instickssågning
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588400 T127D
EAN/GTIN 4045197158154
Tillverkarens nummer 588400 T127D

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen