Sticksågbladssats T118A

Art-nr: 588400 T118A
Ange pris 5 st. (SEK 20,02 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
763 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (solid plåt): 1-3
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Sågbladsmaterial HSS
    Tanddelning 1,1 − 1,5 mm
    Bladlängd 92 mm
    Beteckning T118A
    Lämplighet _T118A
    optimerad för material Stål
    Plåttjocklek (solid plåt) 1-3 mm
    Snittyp rak tandning, fin
    Antalblad 5
    Produktslag Sticksågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 588400 T118A
    EAN/GTIN 4045197158130
    Tillverkarens nummer 588400 T118A

    Benämning

    Utförande:

    Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
    Progressiv tandning kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

    Leveransinnehåll:

    Femdelad

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen