Sticksågbladssats T118AHM

Art-nr.: 588400 T118AHM
Ange pris 3 st. (SEK 105,57 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
617 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (solid plåt): 1,5-3
  • Snittyp: Instickssågning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 1,1 mm
Bladlängd 83 mm
Beteckning T118AHM
Lämplighet _T118AHM
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (solid plåt) 1,5-3 mm
Snittyp Instickssågning
Antalblad 3
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588400 T118AHM
EAN/GTIN 4045197726759
Tillverkarens nummer 588400 T118AHM

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
HM-rack för mycket lång utslitningstid vid arbete med rostfritt stål.

Leveransinnehåll:

Tredelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen