Sticksågbladssats T318B

Art-nr: 588400 T318B
Ange pris 5 st. (SEK 36,39 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
233 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (solid plåt): 2,5-6
  • Metallprofil (sluten): < 65
  • Snittyp: Instickssågning

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HSS
Tanddelning 2,0 mm
Bladlängd 132 mm
Beteckning T318B
Lämplighet _T318B
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (solid plåt) 2,5-6 mm
Metallprofil (sluten) < 65 mm
Snittyp Instickssågning
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588400 T318B
EAN/GTIN 4045197726742
Tillverkarens nummer 588400 T318B

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen