{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstbredd | 29 mm | |
Håldiameter d1 | 50 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Borstlängd H1 | 48 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570200 200X38 | |
EAN/GTIN | 4017359048078 | |
Tillverkarens nummer | 365363 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm 200X38 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 255,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
770,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 48 | 48 |
Borst-⌀ D1 | 200 | 200 |
Borstbredd | 29 | 29 |
maximalt varvtal: | 6 000 | 6 000 |
Reducerrings-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |
Håldiameter d1 | 50 | 50,8 |