Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm 150X22 mm

Art-nr: 570200 150X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borst-⌀ D1 150 mm
    Borstbredd 20 mm
    Håldiameter d1 40 mm
    Reducerrings-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Borstlängd H1 33 mm
    maximalt varvtal: 6 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 570200 150X22
    EAN/GTIN 4017359047408
    Tillverkarens nummer 344362

    Benämning

    Utförande:

    Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar (ingår i leveransen).

    Användningsdata:

    Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
    För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen