{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 19 mm | |
Håldiameter d1 | 30 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Borstlängd H1 | 23 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570200 100X20 | |
EAN/GTIN | 4017359004487 | |
Tillverkarens nummer | 323362 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm 100X20 mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
400,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 338 styck i lager
121,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 23 | 23 |
Borst-⌀ D1 | 100 | 100 |
Borstbredd | 19 | 19 |
maximalt varvtal: | 8 000 | 8 000 |
Reducerrings-⌀ | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |
Håldiameter d1 | 30 | 30 |