Cirkulärborste (grön) Rostfri tråd 0,30 mm 178X23 mm

Art-nr: 570200 178X23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 178 mm
Borstbredd 22 mm
Håldiameter d1 50 mm
Reducerrings-⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Borstlängd H1 37 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570200 178X23
EAN/GTIN 4017359004944
Tillverkarens nummer 355362

Benämning

Utförande:

Vågig ståltråd hårt inpressad i stålnavet. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar (ingår i leveransen).

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.
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
    Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen