{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 125 mm | |
Borstbredd | 20 mm | |
Håldiameter d1 | 40 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Borstlängd H1 | 27 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570200 125X23 | |
EAN/GTIN | 4017359004630 | |
Tillverkarens nummer | 334362 |